京セラ
京セラの 産業用PC用品
京セラの 産業用PC本体
SMTアンテナ 1.7dBi WiFi 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:1.7dBi●寸法:3 x 1.50 x 1.08mm●高さ:1.08mm●長さ:3mm●幅:1.50mm
注文コード
61161724
品番
M310220
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:1.7dBi●寸法:3 x 1.50 x 1.08mm●高さ:1.08mm●長さ:3mm●幅:1.50mm
アズワン品番
65-7157-57