京セラ
京セラの 産業用PC用品
京セラの 産業用PC本体
SMTアンテナ 1dBi ISM Band 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61161758
品番
1002427
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●RFプロトコル:ISM Band●ゲイン:1dBi●寸法:31.2 x 2.28 x 3.9mm●高さ:3.9mm●長さ:31.2mm●幅:2.28mm
アズワン品番
65-7157-42