京セラ
京セラの 産業用PC用品
京セラの 産業用PC本体
SMTアンテナ 1dBi WiFi Dual Band 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
61161767
品番
M830520
参考基準価格(税別)
¥269,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●ゲイン:1 dBi, 2.6dBi●寸法:8 x 3 x 1.3mm●高さ:1.3mm●長さ:8mm●幅:3mm
アズワン品番
65-7157-26