京セラ
京セラの 産業用PC用品
京セラの 産業用PC本体
SMTアンテナ 3.5dBi 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61161785
品番
1001388
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
●ゲイン:3.5dBi●寸法:8.75 x 4.05 x 2.01mm●高さ:2.01mm●長さ:8.75mm●幅:4.05mm
アズワン品番
65-7157-43