SiemensSENTRONは、3VA10→3VA14及び3VA20→3VA24の回路ブレーカに対応するシャントトリップフレキシブル製品です。動作電圧は208→277Vacです。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4N・m→0.5N・m
Siemens SENTRON は、3VA10 → 3VA14 及び 3VA20 → 3VA24 の回路ブレーカに対応するシャントトリップフレキシブル製品です。動作電圧は 208 → 277 V ac です。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m。