TeSys D - contactor coil - LXD3 - 440 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61162239 品番LXD3R7
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SchneiderElectricのLXDシリーズは、制御回路電圧440VacのLCシリーズコンタクタ用のコンタクタCoilです。周囲動作温度-5→60℃、正味重量は0.07kgです。機械的耐久性:最大6Mサイクルサプレッサモジュールを内蔵しないCoilテクノロジー最大動作温度:3600cyc/h60℃
Schneider Electric の LXD シリーズは、制御回路電圧 440 V ac の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度 -5 → 60 ℃、正味重量は 0.07 kg です。機械的耐久性:最大 6 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 3600 cyc/h 60 ℃。

仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys アズワン品番65-7291-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする