京セラ
京セラの 産業用PC用品
京セラの 産業用PC本体
WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61162756
品番
1000418
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●内部/外部:External●アンテナ物理形状:プレート●コネクタ タイプ:UFL●ゲイン:4, 4.2dBi●アンテナ指向性:無指向性●重量:1.6g●幅:11.3mm
アズワン品番
65-7152-70