ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 浴室灯
バスルームライト 業務用 LED電球フラット形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61162788
品番
OW269015LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高性能仕様のバスルームライト!
長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えたバスルームライト。
ガラスに飛散防止加工を施すなど安全性の高い仕様になっています。
消費電力(W)
16.2
仕様
壁面・天井面・傾斜面取付兼用業務用バスライト、ねじ込み式、防雨・防湿型
材質
アルミ(オフホワイト)、ガラス(乳白・樹脂コーティング)
幅(mm)
Φ340
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
150
色温度(K)
2700
光源色
電球
光束(Lm)
1550
LED寿命(時間)
40000
傾斜角度(°)
90
明るさ
FCL30W相当
演色指数(Ra)
80
再生紙使用マーク
適合
注意
※天然温泉で使用時は短時間で変色・腐食の可能性があります。