画像準備中

バスルームライト 業務用 LED電球フラット形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61162815 品番OW269016ND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高性能仕様のバスルームライト!
長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えたバスルームライト。
ガラスに飛散防止加工を施すなど安全性の高い仕様になっています。

消費電力(W)16.2 仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用業務用バスライト、ねじ込み式、防雨・防湿型 材質アルミ(黒色)、ガラス(乳白・樹脂コーティング) 幅(mm)Φ340 質量(kg)3.2 高さ(mm)150 色温度(K)5000 光源色昼白 光束(Lm)1750 LED寿命(時間)40000 傾斜角度(°)90 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合
注意
※天然温泉で使用時は短時間で変色・腐食の可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする