エスコ
エスコの 切断
エスコの ダイヤモンドカッター
Φ305x3.4mm ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61163079
品番
EA809-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,690
販売価格(税別)
¥
67,900
バスケットに入れる
仕様
●外径(mm):305●刃厚(mm):3.4●取付穴径(mm):30.5●最大回転数(rpm):6,300●材質:工具鋼、ダイヤ砥粒●用途:鋳鉄管、排水用鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断●鋳鉄専用に開発したダイヤ刃先でハイスピード切断を実現●20・22・25.4mmアダプタ付●セグメントタイプ
アズワン品番
65-3892-59