ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LEDベースダウンライト ワイド27°非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61163418
品番
XD258684
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10
仕様
電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可
材質
アルミダイカスト、アクリル
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
1
色
白/ブラック
色温度(K)
4000
埋め込み深さ(mm)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.9
光束(Lm)
809
LED寿命(時間)
40000
傾斜角度(°)
55
明るさ
JR-12V-50W相当
適合厚さ(mm)
天井:5〜25
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
再生紙使用マーク
適合
注意
※断熱施工不可。