Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61163657
品番
EAL580-TNC.5WEN.13160.A
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:イーサネット / IP●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Through Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12
アズワン品番
65-7358-24