イムノチューブ MaxiSorp(TM) 5mL 1箱 1000個×3包入

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3包×1000個) 注文コード61163980 品番444202
参考基準価格(税別)¥92,780 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

IRMA、ELISA、ILMAなどの固相法に使用可能
表面処理は1種類(MaxiSorp)
均一な結合が可能
IRMA、ELISA、ILMAなどの固相法に使用可能。表面処理は1種類(MaxiSorp)。均一な結合が可能。

仕様●材質:(本体)PS●外寸(mm):75×12●最大容量(mL):5●※Certificate付き●未滅菌 アズワン品番65-5638-66
注意
●※Certificate付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする