マルカン
マルカンの 理科/技術/科学工作
マルカンの 人体/標本/生物
インコのえん麦ボール 6個
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
61164050
品番
MB-323
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
えん麦をギュッと丸めてボール状にしました。穀類でできているので食べることができます。通してあるひもを使って鳥かごのフェンスなどに固定することもできます。
仕様
●原材料:えん麦、ゼラチン、蜂蜜、穀物発酵エキス●保証成分:粗たん白質23.0%以上、粗脂肪8.5%以上、粗繊維7.5%以下、粗灰分5.0%以下、水分14.0%以下●エネルギー:337kcal/100g●えん麦ボールサイズ:直径約25mm●付属品:ケージに吊るせるロープ付き●内容量:1袋(6個)
アズワン品番
65-6670-79