オープンラック W540×H539×D49mm B2アルマイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61164734 品番FOTO-5450RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

システムデスクFOTシリーズのテーブル下部の左右に取り付けできるオープンラックです。
オープンラックの取り付けにより、テーブル下部にPCや19インチ機器等を搭載できます。
システムデスクFOTシリーズのテーブル下部の左右に取り付けできるオープンラックです。オープンラックの取り付けにより、テーブル下部にPCや19インチ機器等を搭載できます。Hフレームの溝に付属のクッションナットM5(別売品の型番はPNO-13CN5)を挿入することで、JISまたはEIA規格の19インチ機器やパソコン等の収納用として19インチラックマウントタイプの棚を取り付けできます。

仕様●外形サイズ:W540×H539×D49mm●質量:3.1kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JIS・EIA アズワン品番65-6441-73

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,850 / 税込 ¥2,035
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする