三晃商会
三晃商会の 理科/技術/科学工作
三晃商会の 人体/標本/生物
かじり木スティック 固定ホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61165005
品番
A131
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
かじり木スティック(※別売)専用の広葉樹製の固定パーツ。ケージワイヤーにしっかり固定してかじり木を手でつかめない生き物たちも思いっきりガリガリできます。
仕様
●材質:天然木、ABS、スチール●本体サイズ:幅35×奥行40×高さ35mm●対象生体:うさぎ、モルモット、デグー、チンチラ等●付属品:本体固定具/1個・かじり木固定具/1個
アズワン品番
65-5605-81