ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易ケーブルクランプ保護内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止各パッケージングユニットにキー1本付属動作温度:25℃→+105℃コア材質:MnZn用途特に、300kHz→30MHzの低周波数範囲の用途に適していますさまざまなケーブル径の用途に最適ですキーテクノロジーにより再利用可能で、アクセスが困難なテストや測定目的、ケーブルに最適です照明業界の電子バラスト(ネオン管など)の抑制
ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 動作温度: 25℃ → +105℃ コア材質: MnZn 用途 特に、300 kHz → 30 MHz の低周波数範囲の用途に適しています さまざまなケーブル径の用途に最適です キーテクノロジーにより再利用可能で、アクセスが困難なテストや測定目的、ケーブルに最適です 照明業界の電子バラスト(ネオン管など)の抑制。