クランプ式接地抵抗計 Bluetooth内蔵

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61165678 品番EA710DB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥190,300
販売価格(税別)
173,000
仕様●メーカー:マルチ計測器●型番:MET-10X●接地抵抗:0.10〜500.0Ω●精度:0.10〜1.00Ω/±0.1Ω 1.00〜10.00Ω/±0.5Ω 10.0〜50.0Ω/±2.0Ω 50.0〜200.0Ω/±5.0Ω 200.0〜300.0Ω/±20.0Ω 300.0〜500.0Ω/±30.0Ω●機能:データホールド、オートパワーオフ、オーバー表示、電池電圧低下表示●電源:単3電池×4本(付属) ※ACアダプタ(別売)●サイズ:本体/190(W)×42(D)×140(H)mm、検出用CT/90.5(W)×38(D)×165(H)mm、注入用CT/90.5(W)×38(D)×165(H)mm●重量(g):本体/約450、検出用CT/約460、注入用CT/約440●測定機能:接地抵抗、交流電流(負荷電流・漏れ電流)サージインピーダンス●付属品:キャリングケース、検出用CT、注入用CT、補助リード線●CT内径:Φ34mm●Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計●接地線にクランプしてボタンを押すだけの簡単操作●スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、離れた位置(最長約10m)での操作やデータの保存が可能 アズワン品番65-3888-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする