クリーンケージ460

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 お客様組立品 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61165897 品番mL-308
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ハムスターをより身近に感じられる360°クリアなハムスター用飼育ケージです。かわいい姿が良く見える、つなぎ目のない正面。スイングオープン式の大開口ルーフで、ふれあいタイムが充実。底トレイが外せるので、お掃除ラクラク。ちょっとしたお手入れに便利な小窓。ウォーターボトル:左右どちらにも取り付け可能。クリーンホイール15:左右、背面に取り付け可能。

仕様●材質:本体/PS・ABS・PP、クリーンホイール15/PS・ABS、ウォーターボトル/PE・PET・ステンレス・PP、やわらかクリーンマット/バージンパルプ・緑茶成分●組立サイズ:約460×330×306mm●セット内容:クリーンホイール15、ウォーターボトル アズワン品番65-6671-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする