和気産業
和気産業の 建具金物
和気産業の 窓用金物
和気産業の クレセント
ケースラッチ I
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61166064
品番
WL915
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。
仕様
●バックセット:51mm●ビスピッチ:30mm●フロント:25×130mm●フロントビスピッチ:114mm●付属品:ラッチ本体、フロント板
アズワン品番
65-6672-02