ケミテック
ケミテックの 接着剤
ケミテックの 紫外線硬化
ケミテックの 工業用
ケミシール マジン 10個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
61166509
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
UV-LEDライトで固まる液体プラスチックです。
仕様
●セット内容:容量30g+LEDライト1本●単品のJANコード:4571188669038
危険等級
V
アズワン品番
65-5780-22
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
30mL
危険物の性状
非水溶性