イチネンTASCO
イチネンTASCOの タップ・ダイス
イチネンTASCOの タップ
イチネンTASCOの ドリルタップ
コードレス電動アシストドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61166588
品番
TA737AT
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
電動アシスト機能を搭載した軽くてハイパワーな充電式ドライバー
電動アシスト機能を搭載した軽くてハイパワーな充電式ドライバー。
仕様
●最大トルク:2.0N・m(電動)、7.0N・m(手動)●回転数:緩め250rpm、締め280rpm●充電時間:約50分●連続使用時間:約70分●本体サイズ:38×148mm●本体質量:166g●USB充電式●高輝度LEDライト付き●セット内容:(+)0・1・2・3、(-)3・4・5・6 六角3・4・5・6●差込角(mm):6.35
アズワン品番
65-5704-22