スーパーツール
スーパーツールの トルクレンチ/トルクドライバー
スーパーツールの トルクレンチ
スーパーツールの デジタルトルクレンチ
デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61168047
品番
DTRH4100R
参考基準価格(税別)
¥270,870
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
パソコン通信機能(有線USB接続)。
光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。
メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
全長(mm)
430
差込角(inch)
1/2
トルク調整範囲(N・m)
20〜100
最小目盛(N・m)
0.1
トラスコ品番
856-1209
種類
デジタル形
精度(%)
±3
ヘッド形状
ラチェット形
主な用途
締め付け用
負荷方向
左右