スーパーツール
スーパーツールの トルクレンチ/トルクドライバー
スーパーツールの トルクレンチ
スーパーツールの デジタルトルクレンチ
デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61168083
品番
DTRH3025C
参考基準価格(税別)
¥173,100
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
パソコン通信機能(有線USB接続)。
光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。
メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
種類
デジタル形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
332
差込角(inch)
3/8
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
5〜25
最小目盛(N・m)
0.01
負荷方向
左右
主な用途
締め付け用
トラスコ品番
856-1201