スーパーツール
スーパーツールの トルクレンチ/トルクドライバー
スーパーツールの トルクレンチ
スーパーツールの デジタルトルクレンチ
デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61168108
品番
DTRH4100C
参考基準価格(税別)
¥184,280
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
パソコン通信機能(有線USB接続)。
光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。
メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
種類
デジタル形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
430
差込角(inch)
1/2
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
20〜100
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
左右
主な用途
締め付け用
トラスコ品番
856-1203