スーパーツール
スーパーツールの トルクレンチ/トルクドライバー
スーパーツールの トルクレンチ
スーパーツールの デジタルトルクレンチ
デジタルトルクレンチ ハイスペック用ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61168153
品番
DTRH3HBR
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
全長(mm)
70.8
差込角(inch)
3/8
質量(g)
150
適合機種
DTRH3050R・C
幅(mm)
31.5
トラスコ品番
855-8478