スーパーツール
スーパーツールの トルクレンチ/トルクドライバー
スーパーツールの トルクレンチ
スーパーツールの デジタルトルクレンチ
デジタルトルクレンチ ハイスペック用ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61168187
品番
DTRH6HR
参考基準価格(税別)
¥8,930
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
全長(mm)
131.5
差込角(inch)
3/4
質量(g)
1100
適合機種
DTRH6300R・C
幅(mm)
63.0
トラスコ品番
856-1213