デジタルトルクレンチ(ケーブル式)モンキタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)20.6(5.1)〜103 注文コード61168266 品番DTMW30085
参考基準価格(税別)¥70,040 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はトルク調整範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

パソコン通信機能(有線USB接続)。
光/音でお知らせ。専用樹脂ケース入り。
メモリー最大250件。設定トルク数9件。

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)314 精度(%)右±3、左±4 トルク調整範囲(N・m)20.6(5.1)〜103 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向左右 主な用途締め付け用 口開き(mm)5〜30 トラスコ品番855-8488 質量(kg)0.6 寸法H(mm)61 寸法T(mm)40 寸法T1(mm)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする