スーパーツール
スーパーツールの トルクレンチ/トルクドライバー
スーパーツールの トルクレンチ
スーパーツールの デジタルトルクレンチ
デジタルトルクレンチ(ケーブル式)モンキタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク調整範囲(N・m)
30.7(7.7)〜153.4
注文コード
61168275
品番
DTMW30135
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70,040
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
この商品は
トルク調整範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン通信機能(有線USB接続)。
光/音でお知らせ。専用樹脂ケース入り。
メモリー最大250件。設定トルク数9件。
種類
デジタル形
ヘッド形状
モンキ形
全長(mm)
467
精度(%)
右±3、左±4
トルク調整範囲(N・m)
30.7(7.7)〜153.4
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
左右
主な用途
締め付け用
口開き(mm)
5〜30
トラスコ品番
855-8489
質量(kg)
1.06
寸法H(mm)
71
寸法T(mm)
45
寸法T1(mm)
7.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61168275
DTMW30135
06542177
DTMW30135(英語版校正証明書付)
デジタルトルクレンチ(ケーブル式)モンキタイプ
スーパーツール
1組
¥
73,980
税込
¥
81,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61168275
DTMW30135
06542168
DTMW30135(校正企業実施校正証明書一式付)
デジタルトルクレンチ(ケーブル式)モンキタイプ
スーパーツール
1組
¥
77,980
税込
¥
85,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)