スーパーツール
スーパーツールの トルクレンチ/トルクドライバー
スーパーツールの トルクレンチ
スーパーツールの デジタルトルクレンチ
デジタルトルクレンチ(ケーブル式)モンキタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク調整範囲(N・m)
44.7(11.2)〜223.4
注文コード
61168284
品番
DTMW41200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥87,290
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
この商品は
トルク調整範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン通信機能(有線USB接続)。
光/音でお知らせ。専用樹脂ケース入り。
メモリー最大250件。設定トルク数9件。
種類
デジタル形
ヘッド形状
モンキ形
全長(mm)
575
精度(%)
右±3、左±4
トルク調整範囲(N・m)
44.7(11.2)〜223.4
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
左右
主な用途
締め付け用
口開き(mm)
10〜41
トラスコ品番
855-8490
質量(kg)
1.5
寸法H(mm)
87
寸法T(mm)
45
寸法T1(mm)
9.0