曜日別特売
DTMW3HS デジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッド スーパーツール 61168318

デジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッド

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1本差込角(inch)3/8全長(mm)60注文コード61168318品番DTMW3HS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
全長(mm)60差込角(inch)3/8質量(g)155適合機種DTMW30085・30135幅(mm)32トラスコ品番855-8491差込角(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61168302
2018-02-09
用途: 差し込みのサイズ
ツナグ電工株式会社建設業・工事業

差し込みの部分がデカい。自社のトルクレンチしか互換性がない。購入前にサイズを検索したが出てこなかったので一か八かだったがダメであった。工具箱の奥に追いやられることだろう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする