スーパーツール
スーパーツールの トルクレンチ/トルクドライバー
スーパーツールの トルクレンチ
スーパーツールの デジタルトルクレンチ
メカニカルトルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61168345
品番
TRH3060
参考基準価格(税別)
¥31,730
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。
全長(mm)
427
差込角(inch)
3/8
トルク調整範囲(N・m)
10〜60
最小目盛(N・m)
0.5
トラスコ品番
856-1196
質量(kg)
1.15
種類
デジタル形
精度(%)
右±3、左±6
ヘッド形状
ラチェット形
主な用途
締め付け用
負荷方向
左右