メカニカルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61168354 品番 TRH3100
参考基準価格(税別)¥28,910 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。

全長(mm)462 差込角(inch)3/8 トルク調整範囲(N・m)20〜100 最小目盛(N・m)0.5 トラスコ品番856-1197 質量(kg)1.5 種類デジタル形 差込角(mm)9.5 寸法H(mm)42 寸法T(mm)42 精度(%)右±3、左±6 寸法T1(mm)15.4 寸法H1(mm)37 ヘッド形状ラチェット形 主な用途締め付け用 負荷方向左右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする