スーパーツール
スーパーツールの トルクレンチ/トルクドライバー
スーパーツールの トルクレンチ
スーパーツールの デジタルトルクレンチ
メカニカルトルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61168372
品番
TRH4320
参考基準価格(税別)
¥43,280
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。
全長(mm)
586
差込角(inch)
1/2
トルク調整範囲(N・m)
60〜320
最小目盛(N・m)
2.0
トラスコ品番
856-1199
質量(kg)
2.3
種類
デジタル形
差込角(mm)
12.7
寸法H(mm)
42
寸法T(mm)
42
精度(%)
右±3、左±6
寸法T1(mm)
20.0
寸法H1(mm)
44
ヘッド形状
ラチェット形
主な用途
締め付け用
負荷方向
左右