アーガス
アーガスの 電気測定
アーガスの 直流安定化電源
アーガス製 安定化電源
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
61168418
品番
DPS-1024H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
直流安定化電源はパーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機等の電源としてAC100Vが使用できます。
寸法(mm)
195×225×125
質量(kg)
5.5
電流(A)
【連続】10
出力電圧
DC24V
入力電圧
AC100V
最大出力電流(A)
10