アーガス
アーガスの 電気測定
アーガスの 直流安定化電源
アーガス製 安定化電源
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
61168427
品番
DPS-A3024H
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
直流安定化電源はパーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機等の電源としてAC100Vが使用できます。
質量(kg)
5
電流(A)
【連続】30
出力電圧
DC10〜30V(可変)
入力電圧
AC100V
最大出力電流(A)
30