ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
61168557
品番
GYA1H101MCQ1GS
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
高い信頼性、低ESR、高リプル電流4000時間@125℃の長寿命
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 4000 時間 @ 125 ℃ の長寿命。
仕様
●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.6A
アズワン品番
65-6920-80