EPCOS
EPCOSの 電気系統用工具
EPCOSの バッテリー用工具
サーミスタ NTC 7Ω 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61170054
品番
B57238S0709M000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番
65-7116-95