シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 3TC4シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61170350 品番3TC4817-0BU0
参考基準価格(税別)¥392,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

接触器-3TCシリーズ
接触器 - 3TC シリーズ。

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:75 A●通常端子構成:2NO●シリーズ:3TC4●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:Screw●奥行き:156mm●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7281-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする