SiemensSirius3TH4シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は400Vacです。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子Terminal呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじTerminalを通じて行われます。出力を乗算することで、最大10個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及びSUVAタイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSAなど、世界中で使用することが承認されています。保護クラスIPはIP20周囲動作温度:-25→+55℃
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 400 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃。