シーメンス 補助接点 4 10 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61170404 品番3TY2781-2D
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

Siemens補助スイッチブロック(2NO+2NCコンタクト付き)動作温度は-25→+55℃です保護クラスIP20
Siemens 補助スイッチブロック( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)動作温度は -25 → +55 ℃ です保護クラスIP20。

仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7278-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする