ABgene
ABgeneの フッ素樹脂テープ
シーリングテープ 接着タイプ ポリプロピレン アクリル系 クリア 1箱 50個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
61170438
品番
AB-0718
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
粘着タイプのシーリングテープです
粘着タイプのシーリングテープです。
仕様
●材質:ポリプロピレン●接着剤:アクリル系●アプリケーション:ガス透過性好気性培養向け●色:クリア●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:なし●使用温度:-20〜80℃
アズワン品番
65-5636-68