Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの フッ素樹脂テープ
シーリングテープ 接着タイプ レーヨン アクリル酸系 白 1箱 50個入
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
61170447
品番
249720
参考基準価格(税別)
¥10,920
販売価格(税込)
¥11,979
販売価格(税別)
¥
10,890
バスケットに入れる
粘着タイプのシーリングテープです
粘着タイプのシーリングテープです。
仕様
●材質:レーヨン●接着剤:アクリル酸系●アプリケーション:ガス透過性●色:白●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:あり●使用温度:-20〜80℃
アズワン品番
65-5636-65