MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電源(制御機器)
MURATA(村田製作所)の 電磁波対策
MURATA(村田製作所)の ノイズフィルタ
シグナルフィルタ表面実装100 V dc6A NFM31KCシリーズLはんだ3.2 x 1.6 x 1.3mm 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61170630
品番
NFM31KC104R2A3L
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mm
アズワン品番
65-6942-59