システムデスク W1400×H700〜750×D800mm ライトグレー・ペールグレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61170639 品番FOT-1407580N7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

映像・音響編集、医療、プログラム開発、監視管理等の使用に適したシステムデスクです。
外形の高さは、一般的な事務机の高さに調節できます。(700〜750mm)
テーブル上に、蓋が開閉できるシャッター付き配線用穴を設けており、ケーブル配線処理が容易です。配線量に応じて開閉の調整が可能です。
専用アクセサリーが充実しており、モニターの設置や、各種電子機器の収納等、システムの拡張が可能です。
19インチラックのデスクラックFORシリーズをデスク下に配置することができます。
映像・音響編集、医療、プログラム開発、監視管理等の使用に適したシステムデスクです。外形の高さは、一般的な事務机の高さに調節できます。(700〜750mm)。テーブル上に、蓋が開閉できるシャッター付き配線用穴を設けており、ケーブル配線処理が容易です。配線量に応じて開閉の調整が可能です。専用アクセサリーが充実しており、モニターの設置や、各種電子機器の収納等、システムの拡張が可能です。19インチラックのデスクラックFORシリーズをデスク下に配置することができます。

仕様●外形サイズ:W1400×H700〜750×D800mm●質量:44.7kg●色/外装処理:ライトグレー・ペールグレー アズワン品番65-6441-72

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする