AirRevolution
AirRevolutionの 充電工具 本体
AirRevolutionの ブロワ/集じん
ARミニブロワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61170701
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コンパクト設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。ブロワーヘッドもネジ式で外れにくい。バッテリー残量・風速がデジタル表示!噴射部にLEDライト搭載。
用途
洗車の水滴飛ばし/作業着のホコリ落とし/切粉や残塵の除去/パソコン等のメンテナンス時のエアダスター代わりに/
質量(g)
270
回転数(min
-1
[r.p.m])
弱48000/中95000/強128000
本体寸法(mm)
38×78×131
風速(m/s)
弱20/中30/強45
電池
リチウムイオン電池
使用環境温度(℃)
マイナス10〜40
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
4000
稼働時間(分)
弱100/中25/強10
注意
※風風量が強いので人に向けて噴射しないでください。バッテリーの交換は出来ません。稼働時間は目安であり、使用環境等によって変わります。