アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
スチールねじリングゲージ ねじの呼びM2.5 ピッチ0.45
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61171375
品番
SRM M2.5 P0.45 GRNR6g
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ISO方式のねじリングゲージです
ISO方式のねじプラグゲージです。
仕様
●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.45●ゲージの種類:GRNR●等級:6g
アズワン品番
65-4218-49