ストレージケーン 1箱 50本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード61171524 品番378441
参考基準価格(税別)¥10,620 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

凍結保存用チューブ保存用のケーン
凍結保存用チューブ保存用のケーン。

仕様●材質:AL●全長(mm):292●適合チューブサイズ(mL):1〜5●収納本数(Nunc CryoTube 1.8mL(製品番号375418)を用いた場合):5本 アズワン品番65-5639-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする