日立製 ビルジポンプ DC12V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61171656 品番BP190-J50
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

漁船やボートの純正ビルジポンプとして採用
船底の排水用途
ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適
自動停止機能付き
船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ
ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止

付属品
ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)
ストレーナー
デリバリノズル
ホース 3m
その他ビス・ニューズなど
仕様自吸時間:2〜5秒、自吸高(m):1 電圧(V)12 消費電力(W)起動:240 定格電流(A)10 定格消費電力(W)120 吐出量(L/min)20 起動電流(A)約20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする