ノイズフィルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61171735 品番NF-MA30
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

電源回路などから発生するノイズを大幅に低減!
耳障りなノイズを大幅に削減!
取付簡単!本体2か所で固定・電源回路へ取付
非防水タイプ
3Aまでの電流で使用可能
エアーポンプ・LED照明・伝導ノイズ対策へ

寸法(mm)86×50×35 電圧AC/DC 240Vまで 許容電流3A(最大)
注意
※ノイズを発生するもの全てに有効ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする